曜日別特売

屋外・屋内用パッシブセンサ送信機

屋外・屋内用パッシブセンサ送信機 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外・屋内用パッシブセンサ送信機 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外・屋内用パッシブセンサ送信機 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外・屋内用パッシブセンサ送信機 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

独自のトリプルミラー方式と信号処理方式を採用し
検知性能の向上と誤動作を大幅に軽減した屋外・屋内用パッシブセンサ送信機
独自のエリアを構成するトリプルミラー
高容量電池採用により電池長寿命を実現
小電力ワイヤレスは4周波切替対応型
取付高さ2.0~6.0mに対応!
小動物による誤動作を低減
トリプルミラーを採用した高密度エリア
エリアマスクシートを付属
安全・安心・親切設計

質量(g)約1000(電池含まず)保護等級IP55相当機能付帯:感度設定、運用モード設定、自己診断、ローバッテリー報知、周波数切替、定期送信、温度補償、タンパー、照準監視、環境対応強化、壁沿検知、ウォークテスト使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、凍結なきこと)設置場所屋外/屋内の壁面出力(mW)10以下電波到達距離(m)送信部:約100(見通し距離)使用周波数(MHz)送信部:426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
検出方式
角度調整範囲
電池寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74087835TXF-127N(W)本体:樹脂本体:ホワイトパッシブインフラレッド方式(トリプルミラー+第2世代ファジィ処理)水平方向:±90°(5°ピッチ)、上下方向:17°(無段階調整)約3年(1日100回送信、常温、電池1本使用時)
75,000
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74087844TXF-127N(G)本体:樹脂本体:グレーパッシブインフラレッド方式(トリプルミラー+第2世代ファジィ処理)水平方向:±90°(5°ピッチ)、上下方向:17°(無段階調整)約3年(1日100回送信、常温、電池1本使用時)
75,000
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74087853TXF-127W(W)本体・窓:樹脂本体:ホワイト、窓:ホワイトパッシブインフラレッド方式(トリプルミラー+第2世代ファジー処理)水平方向:±45°(5°ピッチ)、上下方向:17°(無段階調整)約3年(1目100回送信、常温、電池1本使用時)
75,000
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74087869TXF-127W(G)本体・窓:樹脂本体:グレー、窓:ホワイトパッシブインフラレッド方式(トリプルミラー+第2世代ファジー処理)水平方向:±45°(5°ピッチ)、上下方向:17°(無段階調整)約3年(1目100回送信、常温、電池1本使用時)
75,000
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする