曜日別特売

マットセンサ送信機

マットセンサ送信機 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

小電力送信機一体型のマットセンサで、コードによるつまづき等の心配はありません。
マットに掛かる圧力を検出
ベッドサイドや部屋の入口に敷くことで、ベッドから人が降りた(落下した)時、又は部屋を出ようとした時に、人の重さを検知するセンサ-です。
送信機と検知部を一体型にしていますので、コードがからまったりでず持ち運びできます。
検知部サイズは”450×1200mm”の大型サイズです。
門口の広い場所に効果的です。
休止タイマースイッチを押すと5分間検知機能を休止することが出来ます。
途中で再操作することでタイマー時間の延長が可能です。
ベッドメイキングや検診など、検知動作させたくない場合にご使用ください。
電池残量が少なくなると、表示灯の点滅、電池切れ信号を送信しお知らせします
検知部は厚さ6mmの高感度薄型タイプ、柔軟性のある素材を使用。
床からずれにくいように裏面はすべり止め素材を使用しています。
簡易防水構造です。

仕様空中線:内蔵型材質送信部:樹脂、検知部:軟質塩ビ送信部:グレー、検知部:グレー質量(g)約2200電源単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)機能付帯:休止タイマー、電池切れ報知、定期送信使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時設置場所ベッドサイドの床面など表示灯[赤色]送信時:点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1点灯、休止タイマー終了、30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水性簡易防水構造使用周波数(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)内容量1台
注意
※本商品に付属している電池はテスト用電池ですので、所定の使用時間を満たさないうちに寿命が切れることがあります。テスト用電池はできるだけ早めに新しい電池と交換してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74087878TX-M4512
114,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする