曜日別特売

マルチサイレン

マルチサイレン - TAKEX(タケナカエンジニアリング)マルチサイレン - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

小型、軽量でシンプル機能の電子マルチサイレンです。
簡単なスイッチ操作により、4種類の音色選択が可能です。
90dB以上の電子警報音で、侵入者を威嚇します。
設置場所のインテリアを損なわないコンパクトなボディとスマートなデザインです。

材質樹脂質量(g)約100配線接続端子式電源電圧(V)DC10.8~26.4(極性あり)消費電流(mA)60以下使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)設置場所屋内音色4種類(設定により選択可能):(1)キュイーン キュイーン・・・・、(2)キュイン キュイン・・・・、(3)ビー、ビー、ビー・・・・、(4)ピ、ピ、ピ、ピ、ピ・・・・音量(dB)90以上(可変できません)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74087914AS-12TR
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74087923AS-12TW
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする