握り押しボタン

握り押しボタン - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

握り押しボタンを押すと、小電力電波を送信し100m以内の受信機にお知らせします。
「ボタン部」は、高齢者が持ちやすく、押しやすい形状になっています。
電池式でベッドに固定して使用する為、ベッドの移動・位置変更時に断線する心配がありません。
ベッドまわりなど様々な設置場所に固定する為の、マジックテ-プやマグネットを付属。

用途
ベッド上に設置して、ベッドからご家族やスタッフの呼び出しに。
(壁面に取り付ける有線タイプと異なり、ベッドの向きや移動に制限されず使用できます)
車椅子に設置して、車椅子からの呼び出しに。
仕様空中線:内蔵型付属品マジックテープ×2、マグネット×1本、単3アルカリ乾電池×2本、取付用ネジ×2本、登録No.ステッカー×1枚材質樹脂送信部:白、押しボタン部本体:白、押し部:橙質量(g)約190(電池含む)電源単3アルカリ乾電池×2本(DC3V)またはDC5~15V/35mA外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)押しボタン:36×75.2×25、送信部:40×140×23機能電池切替、ワンショット送信/繰り返し送信切替、ランダム/1回送信切替、接点入力切替、送信機タイプ切替、規制送信切替、送信周波数切替、電池切れ報知、定期送信、本体タンパーリード線(m)送信部:2使用周囲温度(℃)-10~+40(0以下あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合が有ります。)電池寿命約2年(1日100回送信・常温時)設置場所屋内表示灯送信時:点灯または点滅、電池切れ時:点滅(赤色LED)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)使用周波数(MHz)426/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74088018HCT-B1
27,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする