ランダムテンキー操作部

ランダムテンキー操作部 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

コンパクトなテンキー操作部と汎用性の高い電気錠制御盤との組み合わせで、さまざまな場所でお使い頂ける、使い易さを追求した商品です。
運用面の利便性に配慮した操作部の基本設計
電気錠制御盤の3つの動作モード
火報連動機能
解錠禁止入力を標準装備
制御出力は無電圧リレー接点出力
メンテナンスLEDを搭載
長距離配線に対応

仕様マスター暗証番号:1通り(4~8桁)、ユーザー暗証番号:3通り(1~8桁)材質樹脂シルバーメタリック塗装質量(g)約200配線接続制御盤:コネクタ式(電源重量2線通信式)電源電圧(V)DC24(DM-110TKより供給)使用周囲温度(℃)-20~+60(結露・氷結なきこと)ブザー音内蔵電子:テンキー操作音/照合音/エラー音/登録・抹消音(無音可)設置場所屋内:壁面取付表示灯解除(緑):電気錠解除中点灯または点滅、暗証登録・抹消操作中点滅、OK(青):暗証照合OK時1秒点灯、暗証登録・抹消操作中点灯または点滅、電源(緑):通電時点灯内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74088045ACS-11T
48,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする