曜日別特売

コンビネーションセンサー

コンビネーションセンサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

水平ゾーンと下向きゾーンのAND検知のパッシブセンサーとマイクロ波センサーを組み合わせたコンビネーションセンサー
トリプル信号処理方式(パッシブ×2信号+マイクロ波)
最大12m×180°の広範囲な警戒エリア
デュアルアラーム出力搭載
アンチブラインド機能
バックタンパー機能搭載
も搭載しており、カバーユニットがはずされてもタンパー出力を行います。
ウォークテスト機能
電源電圧監視機能
機器異常監視機能

出力
[トラブル]接点方式:無電圧接点b接点、接点容量:AC/DC30V・0.2A以下(抵抗負荷)、接点動作:異常時に連続出力(復旧操作するまで出力を継続)
[タンバー]接点方式:無電圧接点b接点、接点容量:AC/DC30V.0, 1A以下(抵抗負荷)、接点動作:カバー開時にリアルタイム出力、センサー取りはずし時にリアルタイム出力(バックタンバー有効時)
警報出力
[警報:右側 + 左側][警報:右側]接点方式:無電圧接点a接点/b接点切替式、接点容量:AC/DC30V・0.2A以下(抵抗負荷)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)(妨害行為検出時は復旧するまで連続出力)
[警報:左側]接点方式:無電圧接点a接点/b接点切替式、接点容量:AC/DC30V・0.2A以下(抵抗負荷)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)(妨害行為検出時は復旧するまで連続出力)
[起動出力]接点方式:無電圧接点a接点、接点容量:AC/DC30V・0.2A以下(抵抗負荷)、接点動作:オフディレイ動作(約30秒)
表示灯
動作/[赤色LED]ウォームアップ(点灯)、検知(PIR+マイクロ波)(ウォークテスト時のみワンショット動作(約2秒)点灯)、電源電圧異常(ゆっくり点滅)、妨害行為検出(速く点滅)、機器異常(連続点灯)
[緑色LED]マイクロ波検知(ウォークテスト時のみ最大約2秒点灯※検知出力優先)
仕様マイクロ波ゾーン調整:=6m/~12m(モードセレクターにて)(左右個別調整可能)材質本体:樹脂/レンズ:樹脂本体:ホワイト/レンズ:ホワイト質量(g)約400検出方式パッシブインフラレッド+マイクロ波ドップラー方式配線接続端子式電源電圧(V)DC9~28(極性なし)保護等級防雨構造:IP55相当機能カウン切替:1回/3回 (モードセレクターにて)、付帯:PIR感度設定、カウント、マイクロ波ゾーン設定、マイクロ波環境設定、アンチブラインド、アンチブラインド環境レベル設定、ウォークテスト、タンパー、バックタンパー、機器異常監視、電源電圧監視消費電流(mA)40以下検知範囲PIRエリア調整範囲:エリアマスクシートで調整可能使用周囲温度(℃)-25~+6(結露・氷結なきこと)検知距離(m)PIRエリア調整範囲:2~12(10段階)(左右個別調整可能)感度調整PIR:60%/805/100%/120% [モードセレクターにて] (左右個別調整可能)設置場所屋内・屋外送信周波数(GHz)マイクロ波:24.150~24.250RoHS指令(10物質対応)対応検知エリア水平面警戒/開き角:180°、最長部:12m、水平ゾーン:14対、下向きゾーン14対内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74088097PMA-12F
57,500
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする