赤外線センサー

赤外線センサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

ホワイトカバーを標準搭載した屋内用2ビーム型赤外線センサー
外乱光に強い(二重変調方式)
任意の方向にビーム設定が可能
親切設計
検知応答時間調整機能
変調周波数切替機能
2段ビーム同時遮断方式
外乱光対策
簡単・正確な光軸調整

材質樹脂ホワイト/ワインレッド質量(g)投光器:約380、受光器:約400出力【タンバー】接点方式:無電圧接点b接点、接点動作:カバーをはずした時に出力(連続出力)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)配線接続端子式(M3セルフアップ端子)電源電圧(V)DC10~30(極性なし)機能変調周波数切替(4CH)、モニター出力、検知応答時間調整消費電流(mA)80以下使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結・結露なきこと)応答速度0.05~0.7秒(ボリュームにて可変)検知方式近赤外線ビーム遮断方式(2段ビーム対向型)(2重変調方式)設置場所屋内警報出力接点方式:無電圧接点c接点、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約2秒)、接点定格:AC/DC30・0.5A(抵抗負荷)表示灯【アラーム】 警報出力時:赤色点灯(受光器のみ)、【受光感度】受光感度減衰時:赤色点灯(受光器のみ)警戒距離屋内100m以内内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74088124PB-100T
33,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする