電池式赤外線センサ送信機(4周波/二重変調)

電池式赤外線センサ送信機(4周波/二重変調) - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

電源は電池、警報信号は小電力ワイヤレスのフルワイヤレス赤外線センサー
高容量電池採用により電池長寿命を実現
小電力ワイヤレスは4周波切替対応型
余裕のある最大100mの警戒距離
外乱光に強い(二重変調方式)
蟻など虫が入らない構造(防虫・防滴設計)
誤動作が大幅に低減(ワイドピッチ)
鳥や小動物を寄せ付けない(バードストッパー)
雨にも強い(ウェザープルーフハウジング)
見やすい照準機構(ダブルリング照準機構)
視認性の向上(ターゲットカラー)
ポール取付性向上(背中合わせ取付)
光軸角度調整の拡大
一人で光軸調整が容易(ワイヤレス光軸チェッカー)
ツーステップサウンドチェック方式採用

機能
【赤外線センサー部】、周波数切替、サウンドチェック、警戒距離切替、モニター出力電圧、梭知答時間調整、上段/下段切替、電池切れ表示、ワイヤレス光軸チェッカー接続
【送信部】、警報送信、ワンショット送信/繰り返し送信切替、ランダム送信/1回送信切替、規制送信切替、送信周波数切替、電池切れ報知、定期送信、タンパー異常送信
仕様空中線:内蔵型付属品電池パック、ボール取付金具、バードストッパー、取付ネジー式、取扱説明書材質樹脂カバー:ワインレッド、ベース:黒質量(g)投光器:約1700(電池含む)、受光器:約1550(電池含む)電源電圧(V)DC3.6(専用電池パック)保護等級防雨構造:IP65相当角度調整範囲光軸:水平方向±95、垂直方向±10応答時間(秒)検知:0.05、0.1、0.25、0.5(4段階切替式)使用周囲温度(℃)-20~+60(結露・氷結なきこと)(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)到達距離(m)1000電池寿命投光器側=約3年(常温、4連電池パック使用時)、受光器側約3年(1日100回送信、常温、2連電池パック使用時)設置場所屋内・屋外表示灯【アラーム】センサー検知時:赤色点灯(受光器カバー開時のみ動作)、【受光感度】受光感度減衰時:赤色点灯(受光器カバー開時のみ動作)出力(mW)送信部:10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)警戒距離屋外100m以内、設定:25、50、75、100(投光パワー4段階切替)送信周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)距離余裕10倍内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74088167TXF-125D
176,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする