省エネ・コンパクト設計のベーシックなセンサー!!
黒色(BL)仕様を全機種にラインナップしました
省エネ設計(低消費電流化)
消費電流をメーカー従来品比約3分の1(8mA)に低減。
従来よりも小型の電源装置を利用でき、コストダウンが図れます。
省エネ設計(低電圧化)
動作電圧はDC7~30V。
配線抵抗による電圧ドロップをあまり気にすることなく線材の選定、長距離配線が可能。
リニューアルにも適します。
全ての警戒型全機種に黒色をラインナップ
独自の警戒エリアを構成
施工・メンテナンス性の向上
高い安定性
容易な感度切替機能
切替式カウント機能
警報出力切替機能
アラームメモリー機能
グリーン設計
変色対策
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


