曜日別特売

コンタクトコール押しボタン送信機

コンタクトコール押しボタン送信機 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

徘徊お知らせ、通過検知、緊急呼び出しなど様々な用途にご使用いただけます。
ボタンを押すと電波を送信します。電波到達距離は、最大約8mです。
コンタクトコ-ル受信機と組み合わせて、緊急呼び出し用の送信機として使用することができます。
外形寸法はΦ39×11mm と、従来のアクセスコ-ル押しボタン送信機より小型化を実現。
電池寿命は1 日100回送信で約5年と、従来のアクセスコ-ル押しボタン送信機よりも長寿命化を実現。
高齢者様にも、認識しやすく押しやすいボタン形状です。
日常生活防水構造 IP67相当。
電池切れお知らせ機能付き。(5秒に1回点灯)

材質樹脂ホワイト質量(g)約20(電池含む)電源コイン型リチウム電池 CR2450×1個(DC3V)保護等級IP67相当機能付帯:送信周波数切替、電池切れ報知使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下、または+40以上では電池の性能が低下する場合があります)送信出力0.2mW電池寿命約5年(100回/日 送信)表示灯[赤色LED]、電池挿入、ボタン押下時:3秒間点灯、電池切れ時:5秒に1回点灯電波到達距離(m)約8使用周波数(MHz)928/2波内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74088325CC-PT
16,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする