第一工業
昇降式テーブル 1800×1200×600~800mm
付属品
ネジ(4本脚/24個、5本脚/30個、6本脚/36個)
形式
組み立て式(要工具)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×1200×600~800
脚数(本)
5
材質(天板)
メラミン化粧板
材質(脚部)
スチール樹脂シート貼(木目調)
高さ調節
20mmピッチ・10段階調節
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74088499
FPA-1812K
角型
8-2440-28
¥
243,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74088508
FPA-1812Q
変形型
8-2440-29
¥
280,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。