超COOL ボディシート クールマックス

超COOL ボディシート クールマックス - 大成薬品工業超COOL ボディシート クールマックス - 大成薬品工業

男の汗を拭き取る、メントールでスッキリ爽快リフレッシュ。
清涼感のあるライム系の香りのする超クールなボディシートになります。
顔や首筋の汚れ、ベタつきをしっかりふき取る使いやすい大判シートを使用しています。
縦300×横300mmの大判シートです。

用途現場やスポーツ、外出時の汗の拭き取りに。質量(g)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×210×25シートサイズ(cm)縦300×横300性別男性用配合成分水、エタノール、PEG-60水添ヒマシ油、メントール、カキタンニン、BG、クロラミンT、炭酸水素Na、炭酸Na、タルク、ヒドロキシアパタイト、メチルパラベン、エチルパラベン、香料内容量1袋(10枚)
注意
※目のまわり、粘膜、除毛後の皮膚、傷などの異常のあるところには使用しないでください。
※アルコール過敏症の方や、メントールの冷感刺激に弱い方、お肌の弱い方、乳児には使用しないでください。
※使用中に赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた時はご使用を中止してください。
※シートは水に溶けませんので、水洗トイレには流さないでください。
※車の中など、極端に高温になる場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※シートの乾燥を防ぐために、ご使用後はシールをしっかりと閉めてください。
※開封後はなるべくお早めにご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74088587211-164
オープン
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デオドラント・制汗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする