ケイワーク
雨ほたる
蛍光色の生地とスーツ上下に反射帯を備え、昼夜において着用者の存在を明らかにします。
背中はベンチレーション仕様で、袖口に着脱しやすいPVCアジャスターを搭載。
持ち運びに便利な収納袋付
色
オレンジ
混率(%)
表地:ナイロン100(透湿PUコーティング)/ポリエステル100(メッシュ)
透湿度(g/m
2
)
2000
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74089217
W40-OL-M
M
65-2344-22
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
74089226
W40-OL-L
L
65-2344-23
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
74089244
W40-OL-3L
3L
65-2344-25
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
74089235
W40-OL-LL
LL
65-2344-24
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください