曜日別特売

シェルボシューズ

シェルボシューズ - ケイワーク
(1件のレビュー)

安全靴技術指針最高区分の耐滑性能。
耐油ソールを使用。
カップインソールなので外して丸洗い可能。
EVA素材のクッション性とEVAゴムインソールで長時間の立ち仕事にも最適。

材質EVAブラック質量(g)340(26.0cm/片足)材質(底部)耐油・耐滑ゴム材質(中敷)EVAカップインソール内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74089278SS200-25025
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
74089287SS200-26026
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
74089296SS200-27027
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
74089305SS200-28028
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
74089314SS200-29029
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74089314
2024-04-12
用途: 工場で使用
株式会社 試作工房 電

足のサイズが大きい人が入って来たので購入。欲を言えばかかとの部分が完全に無い方が良かったかな。材質もチープでないのは良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする