曜日別特売

karai除湿&脱臭シート・衣装ケースタンス用6枚入

karai除湿&脱臭シート・衣装ケースタンス用6枚入 - Karari

年中使える『消臭・脱臭・除湿』シートシリーズ。シリカゲルで効果抜群!

用途衣装ケース・鞄・靴等の除湿成分シリカゲル商品タイプシートタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74090538HO2133
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする