曜日別特売

らくらく便座クッション

らくらく便座クッション - オカらくらく便座クッション - オカらくらく便座クッション - オカ

「3D」立体的フィット。
極ふわクッション便座カバー。
どの便座にも対応。
裏面吸着シート付き。
クッションは厚み2.5cm。
洗濯機で丸洗いOK。

仕様洗濯機丸洗いOK適合O型便座・U型便座・洗浄暖房便座材質表面/ポリエステル100%、吸着シート/アクリル樹脂取付方式吸着式寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)330×400×25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74090784-ピンク
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
74090793-ブルー
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
74090809-ブラウン
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
74090818-ネイビー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする