ニシダ
すぐ取れ 角ハンガー
衣類を挟む部分に平らなピンチを使用しているので、洗濯バサミの跡が付きにくい。
おりたたんで収納がコンパクトになる。ピンチ間隔が広いので乾きやすい。
隠し干し対応のピンチ配列。
適合
竿:直径2.6~3cmのポール及び物干し竿
材質
本体/フック部/ピンチ:ポリプロピレン、吊り部:被膜鉄線、ピンチ吊り/バネ:硬鋼線・亜鉛メッキ
質量(kg)
1.1
色
ホワイト
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×60×490
ピンチ数
50
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
940×400×320
内容量
1個
注意
※デリケートな洗濯物やおしゃれ着、ほつれのある洗濯物は、引っ張って取らないで下さい。生地を傷める恐れがあります。
※洗濯物は1枚ずつ引っ張って下さい。洗濯物を引っ張る際は、必ず片方の手でハンガー本体の枠を持って引っ張って下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74090915
-
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください