山崎実業
ミスト 詰め替え用 ディスペンサー 泡タイプ
(1件のレビュー)
泡タイプの詰め替えプッシュボトル。
広口でつめかえやお手入れに便利。
材質
容器:AS樹脂、蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン、泡ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン
色
ホワイト
容量(mL)
約360
質量(g)
約200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約7×9.5×17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74090949
5209
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください