伸縮 つっぱり棒用棚板 タワー L

伸縮 つっぱり棒用棚板 タワー L - 山崎実業伸縮 つっぱり棒用棚板 タワー L - 山崎実業伸縮 つっぱり棒用棚板 タワー L - 山崎実業伸縮 つっぱり棒用棚板 タワー L - 山崎実業伸縮 つっぱり棒用棚板 タワー L - 山崎実業伸縮 つっぱり棒用棚板 タワー L - 山崎実業伸縮 つっぱり棒用棚板 タワー L - 山崎実業伸縮 つっぱり棒用棚板 タワー L - 山崎実業

つっぱり棒に乗せるだけで棚が完成!
伸縮式なので使いたい幅に合わせて設置できます。
つっぱり棒やつっぱり棚を利用するので、壁を傷つける事なく洗面所やトイレに収納を増やせます。
フラットな棚になるので、細かい小物からボトルなどの不安定なものもしっかり置くことができます。
ハンガーやタオルが収納できる便利なバー付き。
つっぱり棒の上に乗せるだけの簡単設置。
ランドリールームだけでなくトイレにも。

材質本体:スチール(粉体塗装)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
耐荷重(kg)
対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754696695321ブラック約2000ご使用のつっぱり棒・つっぱり棚の耐荷重から、本製品の重さ約2.0を引いた重さ約W46.5~90cm×D24.5cm以内のつっぱり棒・つっぱり棚約46.5~90×29×3
オープン
2,700
2,970(税込)
9日以内出荷
754696785323ブラック約2400ご使用のつっぱり棒・つっぱり棚の耐荷重から、本製品の重さ約2.4を引いた重さ約W46.5~90cm×D31cm以内のつっぱり棒・つっぱり棚約46.5~90×35.5×3
オープン
3,000
3,300(税込)
8日以内出荷
740909855320ホワイト約2000ご使用のつっぱり棒・つっぱり棚の耐荷重から、本製品の重さ約2.0を引いた重さ約W46.5~90cm×D24.5cm以内のつっぱり棒・つっぱり棚約46.5~90×29×3
オープン
2,700
2,970(税込)
7日以内出荷
740909945322ホワイト約2400ご使用のつっぱり棒・つっぱり棚の耐荷重から、本製品の重さ約2.4を引いた重さ約W46.5~90cm×D31cm以内のつっぱり棒・つっぱり棚約46.5~90×35.5×3
オープン
3,000
3,300(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする