プレート 伸縮 つっぱり棒用棚板

プレート 伸縮 つっぱり棒用棚板 - 山崎実業プレート 伸縮 つっぱり棒用棚板 - 山崎実業

つっぱり棒を2本設置して、その上に乗せるだけで棚が完成。
壁を傷つける事なく、トイレや洗面所の収納スペースを増やせます。
幅約46.5~90cmまで伸縮可能。
フラットな棚なので、細かい小物からボトルまで安定して置くことができます。
スチール製のシンプルかつスタイリッシュなデザインで、簡単に収納スペースが作れます。

材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト内容量1個
注意
※つっぱり棒は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
耐荷重(kg)
対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
740910035324幅約46.5cm以上、奥行24.5cm以内、耐荷重10kg以上のつっぱり棒(1本あたり耐荷重5kg以上のもの×2本)・つっぱり棚。約1900ご使用のつっぱり棒・つっぱり棚の耐荷重から、本製品の重さ約1.9を引いた重さ約W46.5~90cm×D24.5cm以内のつっぱり棒・つっぱり棚約46.5~90×26.5×3
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
740910195325幅約46.5cm以上、奥行31cm以内、耐荷重10kg以上のつっぱり棒(1本あたり耐荷重5kg以上のもの×2本)・つっぱり棚。約2300ご使用のつっぱり棒・つっぱり棚の耐荷重から、本製品の重さ約2.3を引いた重さ約W46.5~90cm×D31cm以内のつっぱり棒・つっぱり棚約46.5~90×33×3
オープン
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする