マグネットフローリングワイパースタンド タワー

マグネットフローリングワイパースタンド タワー - 山崎実業マグネットフローリングワイパースタンド タワー - 山崎実業マグネットフローリングワイパースタンド タワー - 山崎実業マグネットフローリングワイパースタンド タワー - 山崎実業マグネットフローリングワイパースタンド タワー - 山崎実業マグネットフローリングワイパースタンド タワー - 山崎実業

強力マグネットで冷蔵庫・洗濯機の側面などに取り付けるだけ!浮かせて収納できるクリーニングツール。壁面に固定されるので出し入れがスムーズ。付属の木ネジで簡単取り付け。粘着面にほこりが付きにくい構造。
フローリングワイパーをスリムに立てて収納。冷蔵庫横などの隙間にマグネットで簡単取り付け。冷蔵庫横の隙間を有効活用。洗濯機横の隙間にも。クローゼットの内壁面等に付属の木ネジで簡単取り付け。

材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約770耐荷重(kg)約1内寸(cm)約W10.8×D4.8×H25.9繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
740910285387ホワイト
オープン
2,200
2,420(税込)
当日出荷
310535685388ブラック
オープン
2,200
2,420(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする