曜日別特売

クレモア ステンレスハンガーホルダー(8連)

クレモア ステンレスハンガーホルダー(8連) - オカトー
(1件のレビュー)

丈夫でサビに強く、インテリア収納にも使えるオシャレなステンレス製の竿用ハンガーホルダー。
波形状の本体にハンガーを掛けて洗濯物を干すことで、風でハンガーが片寄ったりすることなく、等間隔に乾かすことができます。
竿に引っかける部分には滑り止めがついているので、風が吹いてもズレにくい。
洗濯用としてだけでなく、クローゼットの竿にかからない太いハンガーをかけるのに使ったり、インテリア収納としてカバンやスカーフ、小さな額をかけるなど、使い方はいろいろ。ステンレスだから丈夫でサビにも強い。
直径約3.5cmまでの物干し竿に使用できます。

材質本体/ステンレス、滑り止め/塩化ビニル樹脂質量(g)55寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)42×5.7×10.3内容量1個
注意
※先端が硬く尖っていることがありますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74091107-
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74091107
2022-07-06
用途: 外洗濯干し
サービス業

ひっかける部分が大きすぎるのか落ちやすい。細いのでゆがむ。固定してハンガーを干したかったが、つかいづらい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする