曜日別特売

SOLOW ペダルオープンツイン

SOLOW ペダルオープンツイン - リスSOLOW ペダルオープンツイン - リスSOLOW ペダルオープンツイン - リスSOLOW ペダルオープンツイン - リス
(3件のレビュー)

棚下に置いたまま捨てられるペダル式ゴミ箱。
ペダルを踏むとフタが観音開きで開きます。背面キャスターつき。
35Lと45Lは高さが揃うのでスッキリ収納できます。

材質ポリプロピレン形状角形対応45Lごみ袋対応フタの種類ペダル式内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74091484-1.67ホワイト3522×42.5×48(フタを開けたとき58)
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
74091493-1.67ブラック3522×42.5×48(フタを開けたとき58)
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
74091509-1.84ホワイト4527×42.5×48(フタを開けたとき61)
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
74091518-1.84ブラック4527×42.5×48(フタを開けたとき61)
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74091509
2024-06-29
用途: 給湯室のゴミ箱として使用
公益財団法人倉敷市文化振興財団サービス業

交換前のゴミ箱はフタが縦開きで開けにくかったのですが、今回は横に両開きで開けやすくなりました。ゴミ袋の納まりも良くなったように感じます。

対象商品 : 74091518
2024-02-26
用途: 日常品のゴミ箱

調べた通りサイズもぴったしで使いやすい
フタ付きなのに高さがいらないのが良い
あと2つ買ってシンデレラフィットさせたい

2022-10-16
用途: ゴミ箱
卸売・小売業

見た目はカッコいいです。以外と大きかったです。これからゴミ箱にケースを置く場所を作りたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする