アスベル
ラックスMG コーナーラック
マグネットで設置する浴室収納シリーズ「RAXE」。
浴用小物をすっきり収納できるコーナーラック。
マグネット式なので取付け簡単。
接地面の大きいラバーマグネット。
底面には水はけを考慮したスリット付き。
材質
本体/ABS樹脂、ラバーマグネット
色
ホワイト
質量(g)
557
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30.9×23×8.6
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×20.5×8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74091545
A5821
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください