曜日別特売

洗濯ネットで ホタテをポン 詰替用

洗濯ネットで ホタテをポン 詰替用 - ミツギロン

洗濯物と一緒に入れるだけ。
アルカリ性で強力除菌&洗浄してくれる、衣類の臭いを防ぐクリーナーの詰め替え(3パック入り)。
ホタテパウダーの力で、室内干しで発生する衣類のイヤな臭いを防ぎます。
アルカリ性が除菌効果を発揮し、アンモニア等のイヤな臭い成分にも効果があります。
ホタテパウダーはパック内のパウダーがなくなるまでお使いになれます。
1パックで約10回のご使用が目安となっています。
(洗濯容量 5kg・水量 40L・洗い 15分・脱水 5分でのご使用の場合)
国産ホタテ貝殻100%の天然素材使用で、安心。

材質パック中身/ホタテ貝焼成カルシウム、本体/不織布形状粉末質量(g)16/パック液性アルカリ性寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×0.6×9商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※乾燥機付きの洗濯機の場合は脱水後に一度本製品を取り出してください。
※目に入った場合はすぐに水で洗い流し、異常が見られた場合は直ちに医師にご相談ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74091554SK-42
オープン
359
395(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする