アズマ工業
ハンディデッキブラシ 化繊
コシが強く丈夫で長持ち
用途
床等のお掃除に。
材質
ブラシ:化繊、グリップ:木
質量(g)
175
ブラシ幅(mm)
約190
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74088797
BA698
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください