曜日別特売

ハンディデッキブラシ シダ

ハンディデッキブラシ シダ - アズマ工業ハンディデッキブラシ シダ - アズマ工業ハンディデッキブラシ シダ - アズマ工業

硬めの天然繊維で汚れをこそぎ落す。

用途床等のお掃除に。材質ブラシ:シダ、グリップ:木質量(g)148ブラシ幅(mm)約190繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74088806BA683
オープン
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする