シュクレイルミー温湿度計

シュクレイルミー温湿度計 - エンペックス気象計シュクレイルミー温湿度計 - エンペックス気象計シュクレイルミー温湿度計 - エンペックス気象計シュクレイルミー温湿度計 - エンペックス気象計シュクレイルミー温湿度計 - エンペックス気象計シュクレイルミー温湿度計 - エンペックス気象計シュクレイルミー温湿度計 - エンペックス気象計シュクレイルミー温湿度計 - エンペックス気象計

デスクにコンパクトに置ける小さな温湿度計。
オフィスやご自宅のデスクトップの温度、湿度チェックに。
パーソナルスペースに合わせて選べるカラフルな6色。
最高/最低温度・湿度メモリー機能付き。

用途オフィスや書斎などのデスク周りに、加湿器周りに、洗面所や脱衣所周りに、トイレ周りに、インテリアとして、観葉植物周りに付属品取扱説明書、CR2032×1材質(本体)ABS樹脂/アクリル本体寸法(mm)約33×52×16本体質量(g)約22.6(電池含)精度(%)湿度計:±5(45~70%常温)/±8(それ以外)保証期間6か月(メーカー保証)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)温度計:±1(0~40℃)/±2(それ以外)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74092053TD-8334イエロー
1,700
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
74092069TD-8335ピンク
1,700
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
74092078TD-8336ネイビーブルー
1,700
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
74092087TD-8338ワインレッド
1,700
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
74092035TD-8331ホワイト
1,700
取扱い終了
74092044TD-8333エメラルド
1,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シュクレイルミー製品紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする