東京エンゼル
通気ビーズマット(ロング)
丸めて背中などの体位保持など多目的に使用できます。
用途
広げて背中から腰に・丸めて背中・その他の部位に
寸法(mm)
約470×約750
厚さ(mm)
約40
質量(g)
約1220
仕様
洗濯可能・脱水可能・乾燥機可(80℃・15分以内)・抗菌防臭
材質
側地/綿70%、ポリエステル30%(ブロード抗菌防臭加工)、中身/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)
タイプ
ロング
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74092394
1626
ブルー
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74092403
1626
グリーン
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください