曜日別特売

ヘザーティペットネックウォーマー

ヘザーティペットネックウォーマー - HotLaccuヘザーティペットネックウォーマー - HotLaccuヘザーティペットネックウォーマー - HotLaccu
(1件のレビュー)

面ファスナーで着脱がラク!

用途寒い冬場の農業、園芸、ガーデニング、庭いじり等の作業に。材質ポリエステル100%寸法(mm)680×120アソート質量(g)60内容量1個
注意
※色・柄は選べません。
※体質により、かぶれ・かゆみ、湿疹等を起こす場合があります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※洗濯中に色落ちする場合がありますので他の物と分けて洗ってください。手洗いまたはぬるま湯で、軽く短時間の押し洗いをしてください。
※濡れたまま他の洗濯物と重ねて放置しないでください。
※洗濯後はすぐに水分を切り、形を整えて陰干し乾燥してください。
※生地の性質上、多少色移りしたり縮んだりすることがあります。
※火気には近づけないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74092893YBK-301HEAS
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-27
用途: 出勤時
運輸・通信業

マフラー代わりに使ってます。暑くなったらマジックテープの分割式なので、簡単に着脱できます。ガッツリと首は覆わないのですが、貼るカイロも本商品に貼り付けているので、かなり暖かいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする