防寒イヤーマフ

防寒イヤーマフ - HotLaccu防寒イヤーマフ - HotLaccu防寒イヤーマフ - HotLaccu
(4件のレビュー)

耳当て部はボアなのでふんわりあったか。髪型が崩れにくいイヤーマフ。

用途寒い冬場の農業、園芸、ガーデニング、庭いじり等の作業に。材質ポリエステル100%寸法(mm)440×120ブラック質量(g)70内容量1個
注意
※体質により、かぶれ・かゆみ、湿疹等を起こす場合があります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※洗濯中に色落ちする場合がありますので他の物と分けて洗ってください。手洗いまたはぬるま湯で、軽く短時間の押し洗いをしてください。
※濡れたまま他の洗濯物と重ねて放置しないでください。
※洗濯後はすぐに水分を切り、形を整えて陰干し乾燥してください。
※生地の性質上、多少色移りしたり縮んだりすることがあります。
※火気には近づけないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74092909YBK-302
オープン
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: オープンカーで使用
卸売・小売業

安い割にはしっかり暖かいです。
コンパクトになるので場所も取らずいい商品です。

2025-06-30
用途: 日常
教育・研究機関

冬の自転車通勤で使いましたが、暖かく、コンパクトに収納でき良いと思います。

2023-03-13
用途: 外作業

今までのが壊れたので、こちらを購入しましたが値段も暖かさも申し分ないです、使わないときは腕にはめてもいけますので持ち運びにも便利です。

対象商品 : 74092909
2022-03-14
用途: 屋内倉庫作業
運輸・通信業

耳が今まで寒くて大変でしたが この商品で温かく助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする