HotLaccu
フリース裏ボアネックウォーマー
斜めカットの形状で首回りにフィット。防風タイプ+裏ボアで首回りを暖かく。
用途
農業、園芸、ガーデニング、庭いじり等の作業から普段使いまで。
材質
ポリエステル100%
寸法(mm)
300×235(160)
質量(g)
85
内容量
1個
注意
※本商品は素材の特性上、色落ちする場合がありますので他の衣類と分けて洗ってください。また、使用中、衣類へ色移りすることがあります特に白系などの淡い色の衣類を着用の際は十分注意してください。
※洗濯時に漂白剤や柔軟剤を使用しないでください。
※長時間ご使用にならない際は、高温多湿の場所を避けて保管してください。
※形を整えて日陰干ししてください。
※火気付近での使用はおやめください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74092927
YBK-201RE
レッド
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
74092936
YBK-201BK
ブラック
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください