HotLaccu
防寒フルフェイスマスク
全面防備で冷たい風をシャットアウト
フェイスマスク・ハーフマスク・ネックウォーマーなど様々な状況下で多様な使い方が可能!
ヘルメットインナーどしてもご使用いただけ、埃・飛沫対策に◎
用途
冬場の作業やレジャーにも。
材質
ポリエステル100%
寸法(mm)
170×490×320
質量(g)
43
内容量
1個
注意
※洗濯中に色落ちする場合がありますので他の物と分けて洗ってください。手洗いまたはぬるま湯で、軽く短時間の押し洗いをしてください。
※濡れたまま他の洗濯物と重ねて放置しないでください。
※洗濯後はすぐに水分を切り、形を整えて陰干し乾燥してください。
※生地の性質上、多少色移りしたり縮んだりすることがあります。
※火気には近づけないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74093024
YBK-401M
迷彩
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
74093015
YBK-401BK
ブラック
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください