防水防寒手袋

防水防寒手袋 - HotLaccu防水防寒手袋 - HotLaccu防水防寒手袋 - HotLaccu防水防寒手袋 - HotLaccu防水防寒手袋 - HotLaccu
(1件のレビュー)

防風・透湿・防水機能を備えた防寒手袋。

用途積雪時の作業やレジャーにも。材質ポリエステル100%入数(双)1機能防水、防寒内容量1双
注意
※体質により、かぶれ・かゆみ、湿疹等を起こす場合があります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※洗濯中に色落ちする場合がありますので他の物と分けて洗ってください。手洗いまたはぬるま湯で、軽く短時間の押し洗いをしてください。
※濡れたまま他の洗濯物と重ねて放置しないでください。
※洗濯後はすぐに水分を切り、形を整えて陰干し乾燥してください。
※生地の性質上、多少色移りしたり縮んだりすることがあります。
※火気には近づけないでください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74093094YBK-500BLM120×290ブルーM123
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
74093103YBK-500BLL125×300ブルーL128
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
74093128YBK-500BKM120×290ブラックM123
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
74093155YBK-500REM120×290レッドM123
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
74093164YBK-500REL125×300レッドL128
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
74093173YBK-500RELL130×310レッドLL135
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
74093119YBK-500BLLL130×310ブルーLL135
オープン
取扱い終了
74093137YBK-500BKL125×300ブラックL128
オープン
取扱い終了
74093146YBK-500BKLL130×310ブラックLL135
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74093103
2024-02-22
用途: 雨天時の自転車運転
卸売・小売業

これ本当に防水仕様なんでしょうか?
全然役に立たないです。
たぶん縫い目の隙間から雨水が入り込むのでしょう。
使った日に帰宅後部屋で干しますが、翌日も内部がしっとり濡れています・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする