HotLaccu
防寒手袋豚皮
(1件のレビュー)
裏地がフリースであったかい豚革手袋。
用途
土木・建築・鉄筋・仮枠工事、重機運転・機械操縦、農業・林業畜産業、日曜大工、園芸等に。
材質
本体:豚皮、手の甲・指股ニット生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリエステル100%
色
アイボリー×ブラック
質量(g)
85
入数(双)
1
機能
防寒
内容量
1双
注意
※体質によってかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合がありますので、異常を感じたらご使用をおやめください。
※薬品(酸・アルカリ)や溶剤(シンナー・ベンジン等)は膨潤・硬化浸透しますので使用しないでください。また、油や埃が付着すると滑りやすくなるので十分注意してください。
※電気に対しては絶縁性はありませんので注意してください。
※回転体を伴う作業には巻き込まれる恐れがありますので使用しないでください。
※80℃以上の物に直接触れないでください。火に近づけると手袋の収縮や火傷をする危険がありますので注意してください。また、溶接の火花には十分注意してください。
※刃物や尖ったものに直接触れると、手を傷つける場合があります。
※長時間放置すると硬化する場合があります。硬化すると、製品としての美しさや機能性が損なわれるのみならず、ひび割れで使用できなくなる恐れがあります。
※高湿度や汚れによって、カビが発生することがあります。
※使用後は汚れを落として、形を整え、湿気や直射日光を避けて保管してください。
※アイロンは使用しないでください。
天然皮革を使用しているため、表面の小さなキズや色ムラがあることがございますが、使用には差し支えありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74093365
YBK-505BKM
M
20
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
74093374
YBK-505BKL
L
21
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
74093383
YBK-505BKLL
LL
22
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください