HotLaccu
ストレッチグリップ手袋 スマホ対応
スマホにも対応。ストレッチ素材で付け心地抜群。滑り止め付でグリップ力もあります。
用途
カジュアルな普段使いに。
機能
伸縮性
色
グレー×ブラック
入数(双)
1
材質
表地:ポリエステル95%/ポリウレタン5%、裏地:ポリエステル100%、滑り止め:塩化ビニル樹脂
質量(g)
60
内容量
1双
注意
※本品は防寒用手袋です。作業用途には使用しないでください。滑り止めが剥がれる原因となります。
※体質により、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こす場合があります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※鋭利な刃物や突起物などに引っ掛けると切れやすいので、ご注意ください。
※回転体を伴う作業には、使用しないでください。
※火のそばに近づけないでください。また、油などに触れる作業には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74093408
YBK-501GYL
L
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
74093417
YBK-501GYLL
LL
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
74093399
YBK-501GYM
M
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください