HotLaccu
ニット帽子 3Mシンサレート
伸縮性・保湿性に長けたニット帽子。
用途
普段使いから軽作業時にも。
材質
表地:アクリル100%、裏地:ポリエステル100%
色
ブラック
サイズ
フリーサイズ
質量(g)
55
内容量
1個
注意
※着用により肌に違和感を感じた時は、使用しないでください。
※洗濯機を使用せず、手洗い洗濯してください。
※洗濯中に色落ちする場合がありますので他の物と分けて洗ってください。
※濡れたまま他の洗濯物と重ねて放置しないでください。
※蛍光増白剤の入っていない洗剤を使用してください。
※洗濯後は、弱く絞ってから陰干し乾燥してください。
※タンブラー乾燥はお避けください。
※素材の特性上、長時間の摩擦や揉み作用で毛玉が出来やすいので、ご注意ください。毛玉が目立つ場合は、ハサミや毛玉取り器で取り除いてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74093426
YBK-409BK
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください