HotLaccu
防寒裏ベロアネックウォーマー反射付き
オシャレなグラデーションでスタイリッシュに。裏地がベロアで暖かく、夜道も安心な反射付。ドローコード付きでギュッと絞れて快適に。
用途
普段使いから軽作業時、アクティブなシーンにも。
材質
表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル94%/スパンデックス6%
サイズ
フリーサイズ
質量(g)
80
内容量
1個
注意
※体質により、かぶれ・かゆみ、湿疹等を起こす場合があります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※洗濯中に色落ちする場合がありますので他の物と分けて洗ってください。手洗いまたはぬるま湯で、軽く短時間の押し洗いをしてください。
※濡れたまま他の洗濯物と重ねて放置しないでください。
※洗濯後はすぐに水分を切り、形を整えて陰干し乾燥してください。
※生地の性質上、多少色移りしたり縮んだりすることがあります。
※火気には近づけないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74093435
YBK-203NV
ネイビー
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
74093444
YBK-203OR
オレンジ
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください