塩化ビニル製の長靴です。
クッション性があり、取り外し可能なインソールを使用しております。



電動草刈り機を使用する際に、飛び石対策に使っています。
材質は商品名にある通り、ゴムというよりは硬めのビニールといった感じですが、足の保護には十分です。何よりコスパ最高です。
今まで使っていた長靴より高さが1cmほど高く、表面に艶もあり満足です。中敷きを入れる想定でしたので、若干大きい普段のスニーカーサイズを注文しましたが、狙い通りでした。
農作業用にいつもこの長靴を利用していますが、とても履き心地が良いので満足しています
毎年長靴を何度か買っていますが、安かったので三足買ってみました。
値段の割に良いとは思いますが、履くところの縁の処理を良くしてくれたら
もっと良いと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
ほぼ毎日使用しています。
この価格で、なかなか劣化しないし満足です。
先日ついに、かかと付近に亀裂が入ったので買い替えました。
またしばらく活躍してもらいます!
とても履きやすく歩きやすく感じます。お値段も手頃で助かりました。