曜日別特売
モノタロウ

腕カバー デニム製 両ゴムタイプ

腕カバー デニム製 両ゴムタイプ - モノタロウ腕カバー デニム製 両ゴムタイプ - モノタロウ
(7件のレビュー)

デニム(ジーンズ)素材の丈夫な腕カバーです。
生地の特性上、製造ロットにより画像のものと微妙に色が異なる場合があります。
両サイドゴム付仕様になります。
園芸や農作業などに最適な腕カバーです。

用途農作業・園芸・ガーデニングなど仕様両側ゴム材質綿、レーヨン、その他厚さ(mm)0.64ネイビーサイズフリー幅(cm)約19全長(cm)約40内容量1双
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火の気のある場所では使用しないでください。
※使用中、皮膚に異常を感じた場合はただちに使用を止めてください。また、症状が治まらない場合は医師の診断を受けてください。
※汚れた場合は手洗いをお薦めしますが、材質の性質上色落ちする可能性がありますのでご注意願います。
※摩擦(特に湿った状態での摩擦)や汗や雨などで他の衣料や下着(特に代物)に色移りする場合もありますので、ご着用の際は十分ご注意願います。
※淡色系の衣服と重ね合わせてご着用されると色移りする場合もあります。
※白・ベージュ系のハンドバック等に色移りする場合もあります。
※クリーニングの際は、色落ちする場合もありますので他の物と分けて処理してください。
※雨や水分などで濡れた状態は、非常に色が移りやすいのでご注意ください。
※ご着用が終わり、収納される場合はビニール袋に入れて他の衣料への色移りにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75891875-
279
307(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: 農作業用

デニム生地ということで丈夫さを求めましたが、開封した時の匂いがひどい。
1回洗ってからと思い、手洗いで洗っても今度は色落ちがひどい。絞っても絞っても色が落ちて大変。
複数注文しましたが全部廃棄しました。正直使えません。

2024-10-22
用途: 農作業用

デニム生地ということで注文しましたが、まず開封するときの嫌な臭い、我慢して使っていましたが気分が悪くなり、洗ったところ今度は青い色落ち。
何回手洗いで絞っても止まらず、たぶん洗濯機で洗ったら白いシャツはブルーになると思います。
においも取れないので全部破棄しました。

対象商品 : 75891875
2024-03-05
用途: 作業
ヤマ工業株式会社

このデニムにジャージがついているともっといいと思います、ジャージのついている腕カバーも買ったんですが薄すぎてすぐ破れました。デニム+ジャージが完璧です。

1が参考にしています
2023-10-09
用途: 溶接作業
その他業種

生地が柔らかく口ゴムの締め付けもちょうどいい感じです。裁縫も細かく丁寧な仕上がりです。コスパ最高です。

対象商品 : 75891875
2023-06-26
用途: 作業時に作業時
農・林・水産業

布が厚地(ジーパンの生地に似ている)で丈夫のようです。通気性もよく気に入っています。

対象商品 : 75891875
2023-10-04
用途: 溶接作業時、服のスパッタ保護

溶接するときスパッタから作業服の腕の部分を保護するために購入。専用の床革製のは値段とゴワゴワしそうで却下。頻発に溶接するわけでもないので汎用性のある方を選選択。デニムといってもジーンズほど布地は厚くない。作業服と同じくらい。保護する目的は達成したのでまずまずだが、もっと厚い布地を想像していたのでちょっと残念。

2が参考にしています
対象商品 : 75891875
2023-12-05
用途: デスクでのものつくり時

冬になり腕まくりをして作業するのも寒いため購入しました。
手首から汚れを防ぎたかったのですが、色落ちが酷く逆に白いシャツが、真っ青に...
洗っても洗っても色落ちは変わらずです。
形やお値段などは良かったのですが、残念です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする