トプコン
受光器
スタンダードなレベルセンサーです。
用途
ローテーティングレーザー用受光器
材質
ABS樹脂
質量(g)
200
使用温度範囲(℃)
-20~+50
電源
単3乾電池2本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
146×76×25
分解能
高精度/±1.0mm・普通精度/±2.0mm
防塵防水性能
保護等級IP66
使用時間(時間)
約120(アルカリ乾電池/+20℃)
内容量
1台
注意
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74093584
LS-80X
¥
61,600
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください