曜日別特売

ウィメンズヒートベストセット

ウィメンズヒートベストセット - アイリスオーヤマウィメンズヒートベストセット - アイリスオーヤマウィメンズヒートベストセット - アイリスオーヤマウィメンズヒートベストセット - アイリスオーヤマウィメンズヒートベストセット - アイリスオーヤマウィメンズヒートベストセット - アイリスオーヤマウィメンズヒートベストセット - アイリスオーヤマウィメンズヒートベストセット - アイリスオーヤマ

すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部に使用したインナーヒートベストとモバイルバッテリーのセットです。
モバイルバッテリーが付属されているので、購入後すぐにお使いいただけます。
シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。
アウターの中にも着用できます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。
各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。
ベストの内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。コンパクトに収納できる専用の袋付きです。

混率(%)本体:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100ブラック種別ベスト機能防寒、発熱寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:52×25×104質量(g)バッテリー:175入力電圧(V)5入力電流(A)2定格消費電力(W)10待機電力(W)0.7温度コントローラー温度調節 4段階コネクタ形状USB Type-A内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
身幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74093645GT21623-BKSS8852.53645.518.9
オープン
9,890
10,879(税込)
3日以内出荷
74093654GT21623-BKMM9254.53747.519.7
オープン
9,890
10,879(税込)
当日出荷
74093663GT21623-BKLL9856.538.550.520.5
オープン
9,890
10,879(税込)
3日以内出荷
74093679GT21623-BKXLXL10458.539.553.521.3
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする