ネオフレックス
RQGIコネクター
材質
ナイロン(PA)
色
ブラック
適合規格
IEC204(DIN EN60204)
構造
ワンタッチ
使用温度(℃)
-30~+100
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ねじサイズ
選択してください
PG9
PG11
PG16
PG21
PG29
PG36
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじサイズ
フレックスサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49357884
RQGI-P9
PG9
RF-9
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49357893
RQGI-P11
PG11
RF-11
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49357902
RQGI-P16
PG16
RF-16
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49357918
RQGI-P21
PG21
RF-21
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49357927
RQGI-P29
PG29
RF-29
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49357936
RQGI-P36
PG36
RF-36
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください