RQGストレートコネクター

RQGストレートコネクター - ネオフレックス

防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。
工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。
また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)

材質GMK(樹脂)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~100内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
六角対辺(mm)
フレックスサイズ
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49345144RQG7-M10M10×1.015.5RF-7ワッシャー、樹脂ロックナット
オープン
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
49345162RQG9-M12M12×1.518.0RF-9ワッシャー、樹脂ロックナット
オープン
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
49345013RQG11-M16M16×1.521.0RF-11ワッシャー、樹脂ロックナット
オープン
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
49345038RQG16-M20M20×1.527.0RF-16ワッシャー、樹脂ロックナット
オープン
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
49345047RQG21-M25M25×1.534.0RF-21ワッシャー、樹脂ロックナット
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
49345083RQG29-M32M32×1.540.0RF-29ワッシャー、樹脂ロックナット
オープン
588
647(税込)
3日以内出荷
返品不可
49345108RQG36-M40M40×1.549.0RF-36ワッシャー、樹脂ロックナット
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
49345126RQG48-M50M50×1.560.0RF-48ワッシャー、樹脂ロックナット
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする