曜日別特売

RQGストレートコネクター CTGタイプ

RQGストレートコネクター CTGタイプ - ネオフレックス

防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。
工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。
また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)

材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
六角対辺(mm)
フレックスサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49345537RQG9-PF16CTG1618.0RF-9
オープン
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
49345406RQG11-PF16CTG1621.0RF-11
オープン
309
340(税込)
4日以内出荷
返品不可
49345424RQG16-PF16CTG1627.0RF-16
オープン
329
362(税込)
当日出荷
49345442RQG21-PF22CTG2234.0RF-21
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
49345467RQG29-PF28CTG2840.0RF-29
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
49345485RQG36-PF36CTG3649.0RF-36
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
49345503RQG48-PF54CTG5460.0RF-48
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする