曜日別特売

目地王

目地王 - 目地工業目地王 - 目地工業目地王 - 目地工業目地王 - 目地工業目地王 - 目地工業目地王 - 目地工業目地王 - 目地工業目地王 - 目地工業

各縁石の断面に合わせたモルタルの板です。
コンクリートボンドで縁石に接着します。
均一な仕上がりを実現
充填不良が皆無
面倒な目地詰め作業が、1~2分出完了(目安)
目地部の洗浄・清掃・養生の必要なし
時間コストの削減

用途歩道車境界・中央分離帯・地先境界、各種縁石ブロックの目地施工に。
関連資料:(0.6MB)
注意
※コンクリートボンドは付属しておりません。
※1個あたりの重量には多少誤差があります。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
本体厚さ(mm)
対象
質量(kg/個)
寸法(上辺×下辺×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74095255TS-A1箱(90枚)片面取り10 (11.7)(緩衝材厚み含む)JIS A 5371 地先境界ブロック A0.24120×120×120
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74095264TS-B1箱(60枚)片面取り10 (11.7)JIS A 5371 地先境界ブロック B0.54150×150×120
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
74095273TS-C1箱(60枚)片面取り10 (11.7)JIS A 5371 地先境界ブロック C0.36150×150×150
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
74095289TS-D1箱(60枚)長方形10 (11.7)植樹用ブロック0.47150×150×180
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
74095298TS-F1箱(100枚)両面取り8 (9.7)植樹用ブロック0.12100×100×100
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
74095307TS-AA1箱(90枚)正方形10 (11.7)地先境界ブロック0.24120×120×120
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74095316TS-AA-81箱(100枚)正方形8 (9.7)地先境界ブロック0.18120×120×120
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
74095325TS-BB1箱(60枚)長方形10 (11.7)地先境界ブロック0.54150×150×120
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
74095334TS-CC1箱(60枚)正方形10 (11.7)地先境界ブロック0.36150×150×150
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
74095343FA-201箱(40枚)両面R10 (11.7)JIS A 5371 歩車道境界ブロック A0.61150×190×200
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74095359FA-251箱(25枚)両面R10 (11.7)JIS A 5371 歩車道境界ブロック B0.89180×230×250
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
74095368FA-301箱(20枚)両面R10 (11.7)JIS A 5371 歩車道境界ブロック C1.19180×240×300
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
74095377FA-351箱(15枚)両面R10 (11.7)歩車道境界ブロック1.4180×250×350
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
74095386FA-401箱(15枚)両面R10 (11.7)歩車道境界ブロック1.6180×260×400
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74095395FG-251箱(25枚)両面R10 (11.7)擬石用0.89180×205×250
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74095404FA-25X1箱(20枚)両面R10 (11.7)擬石用0.9150×205×250
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74095413FB-201箱(40枚)片面片R10 (11.7)JIS A 5371 歩車道境界ブロック A0.56150×170×200
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74095429FB-251箱(25枚)片面片R10 (11.7)JIS A 5371 歩車道境界ブロック B0.81180×205×250
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74095438FB-25・81箱(40枚)片面片R8 (9.7)JIS A 5371 歩車道境界ブロック C0.75180×205×250
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
74095447FB-301箱(20枚)片面片R10 (11.7)歩車道境界ブロック1.15180×210×300
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
74095456FB-351箱(15枚)片面片R10 (11.7)歩車道境界ブロック1.26180×215×350
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
74095465FF-B1箱(60枚)片面片R8 (9.7)歩車道境界ブロック0.19100×120×150
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74095474FB-20-11箱(40枚)片斜両R10 (11.7)歩車道境界ブロック0.56150×170×200
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74095483FB-25-11箱(25枚)片斜両R10 (11.7)歩車道境界ブロック0.93180×205×250
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74095499FB-30-11箱(20枚)片斜両R10 (11.7)歩車道境界ブロック1.15180×210×300
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
74095508FB-271箱(25枚)片面片R10 (11.7)歩車道境界隧道用(トンネル縁石用)0.69130×155×270(250)
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74095517NA-18071箱(50枚)両面R乗入10 (11.7)歩車道境界乗入れ用0.25180×190×70
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74095526NA-20071箱(50枚)両面R乗入10 (11.7)歩車道境界乗入れ用0.3200×210×70
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74095535NB-1710S1箱(50枚)片面R乗入10 (11.7)歩車道境界乗入れ用スロープ付0.26170(30)×170×100
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74095544NB-1910S1箱(50枚)片面R乗入10 (11.7)歩車道境界乗入れ用スロープ付0.35205(60)×205×100
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74095553NB-1910S21箱(50枚)片面R乗入10 (11.7)歩車道境界乗入れ用スロープ付0.35195(40)×195×100
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74095569NB-1910S31箱(50枚)片面R乗入10 (11.7)歩車道境界乗入れ用スロープ付0.35205(40)×205×100
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74095578NB-1707S1箱(50枚)片面R乗入10 (11.7)歩車道境界乗入れ用スロープ付0.16170(30)×170×70
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74095587NB-1810S21箱(50枚)片面R乗入10 (11.7)歩車道境界乗入れ用スロープ付0.29189(30)×189×100
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74095596NB-18101箱(50枚)片面R乗入10 (11.7)歩車道境界乗入れ用0.32180×190×100
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74095605NB-19101箱(50枚)片面R乗入10 (11.7)歩車道境界乗入れ用0.35195×205×100
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74095614NB-2010S1箱(50枚)片面R乗入10 (11.7)歩車道境界乗入れ用スロープ付0.35198(58)×205×100
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74095623NB-2015S1箱(40枚)片面R乗入10 (11.7)歩車道境界乗入れ用スロープ付0.35198(58)×210×150
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74095639NB-19121箱(50枚)片面R乗入10 (11.7)歩車道境界乗入れ用0.36195×205×120
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74095648NB-20151箱(40枚)片面R乗入10 (11.7)歩車道境界乗入れ用0.37195×200×150
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする