曜日別特売
モノタロウ

蛇口側コネクタセット 散水用 ビス止め

蛇口側コネクタセット 散水用 ビス止め - モノタロウ蛇口側コネクタセット 散水用 ビス止め - モノタロウ蛇口側コネクタセット 散水用 ビス止め - モノタロウ蛇口側コネクタセット 散水用 ビス止め - モノタロウ
(9件のレビュー)

水道蛇口とホースを接続します。

用途屋外での散水などに材質ABS+POM質量(g)約71適合ホース外径(Φmm)20まで使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~20内容量1個
注意
※3点のビスを締め付けて固定する際に締めすぎに注意ください。
※しっかりと差し込んで固定してください。
※飲用、調理用、給湯器や洗濯機等には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74097145M8012J-8010J
369
406(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-26
用途: 庭の手入れ
製造業

普通に使用できてコスパは良い。紫外線が当たる場所にあるから耐久性が気になる。

2024-12-19
用途: 蛇口にワンタッチ

ねじを切ってない蛇口に
この商品をセット
漏れもなくビス止めで簡単です。

対象商品 : 74097145
2025-08-23
用途: 水道にホース取り付けに
その他業種

問題なく使っていたが、1年ちょい経ったらホース締め込み部が割れていた。
強度不足と感じる。
安かろう悪かろ。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 74097145
2025-05-24
用途: ホースリール接続
製造業

ホース側だけ欲しかったけど別メーカーのものだったので適合するか分からなかったからこれにしました。普通に使えてます

2025-03-01
用途: 散水
はらだ農園農・林・水産業

安く購入できました、納期も早く早速使用しています。

対象商品 : 74097145
2023-12-26
用途: 戸外の散水用水道蛇口に取り付け
鉱業

戸外の水道蛇口2カ所に以前から取り付けてコネクターコネクターが劣化で破損したため、本製品を購入し(2セット)、それぞれ取り付けました。蛇口側は、ねじ止めでしっかりと取り付けができ、ホース側もホースとコネクターの接続にやや手間取りましたが、接続後はコネクターとホースの取り外しもスムーズにできていて大変満足しております。価格も近所のホームセンターでの購入に比べ安価で助かりました。

2が参考にしています
2025-04-27
用途: セット売りは助かるが長過ぎる
製造業

外の洗い場用に購入。
セット売りなのだが、蛇口側とホース側を別個に買うよりかはクオリティが高い。蛇口部のネジ切りはお粗末だが、ホース固定側の溝が重厚な作りでねじ込むだけなのに安定感が非常にある。
欠点は、その安定感を増すための2ピース構造部がそれぞれ大きすぎる。
蛇口から流しの下まで距離が取れず短くなりホースの取り回しがきつすぎる。
蛇口を回転させればいいんだが、そうすると蛇口の元に負担がかかる。
どうしたらいいのか分からないまま使ってます。

対象商品 : 74097145
2023-08-17
用途: 自宅外蛇口用

庭の水まき用に蛇口に。以前のものが壊れたのでホームセンターで探したところ、蛇口側とホース側とそれぞれで300円以上したものが、モノタロウでは両方のセットで300円に近い価格となっていたので購入しました。
ビス留めなのでしっかりと保定されて、普通に使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする