曜日別特売
モノタロウ

ホースニップル 散水用

ホースニップル 散水用 - モノタロウホースニップル 散水用 - モノタロウホースニップル 散水用 - モノタロウ
(14件のレビュー)
用途屋外での散水などに材質ABS全長(mm)約52質量(g)約7接続方式コネクタ-コネクタ使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)9内容量1個
注意
※飲用、調理用、給湯器や洗濯機等には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74097179M8016
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-07
用途: 散水ホース接続
農・林・水産業

メスカプラーとメスカプラーの散水ホース接続が簡単になりました。コスパも良いです。

2026-03-16
用途: ホースの割れ修復
製造業

畑の水やりに使用していたホースが裂け、修復のため購入。安いので耐久がなくても再度買い直す予定。

2026-01-15
用途: 清掃
建設業・工事業

ホースの継ぎ足しに重宝するアイテムです。
折れるや紛失があるので複数持っておくと安心です。
水道水圧の高い場所で使うと抜けはしないが水漏れします。

対象商品 : 74097179
2025-08-13
用途: 屋根散水掃除に使用
運輸・通信業

水道蛇口から大分離れた場所にある物置の屋根の掃除をするため伸縮式ホース4本を繋ぐため3個購入しました。
繋ぎ目からの水漏れもなく、快適に使用でき、満足しております。
また、ホースセンターでは、売っていなかったので、モノタロウさんには、感謝です。

2025-09-03
用途: ホース同士のつなぎ

価格も非常に安価で使い勝手も良かった。ただすべり止めのギザギザがもう少し多い方が良いと思う

2025-06-19
用途: 散水ホースの延長に
その他業種

散水ホースの延長に使用する
簡単に延長できるので大いに助かる

2025-05-21
用途: 散水ホースの延長
建設業・工事業

散水ホースの延長に購入しましたが、1個持っているとすごく便利です。
作業上助かりました。

対象商品 : 74097179
2024-05-24
用途: 畑の潅水チューブへの接続
なかはらい園農・林・水産業

安価で大助かりです
コネクターと合わせて惜しみなく使えます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする