曜日別特売

アルミバイシクルライト

アルミバイシクルライト - TOPアルミバイシクルライト - TOPアルミバイシクルライト - TOPアルミバイシクルライト - TOPアルミバイシクルライト - TOPアルミバイシクルライト - TOPアルミバイシクルライト - TOPアルミバイシクルライト - TOP
(2件のレビュー)

単三乾電池1本で使えるLEDサイクルライト

用途自転車やアウトドア、防災用のライトに材質本体/アルミ、レンズ/PC、ブラケット:シリコン質量(g)22電源単三乾電池1本取り付け工具不要光源高輝度ホワイトLED1個点灯方式点灯のみ明るさ(Lm)50電球の種類LED点灯時間(時間)8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74097705-ブラック
1,436
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
74097714-ゴールド
1,436
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74097705
2025-10-07
用途: 自転車のライト
自動車・二輪車・自転車関連業

シンプルな作りで付け外しも楽です。
普通にペンライトとしても使えます。
電池が一個付いているのもありがたいです。

対象商品 : 74097714
2023-09-30
用途: 自転車ライト
その他業種

点滅がないことを見逃していました…!
なかなかないブラウン系のカラーで、自分の自転車とぴったりでデザインは大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする