FOGLIA
リチャージブルバイクライト自動調光点灯
USB充電式バイシクルライト、周囲の明るさに反応して自動調光
用途
自転車用LEDライト
付属品
ブラケット、USBケーブル
材質
本体:樹脂、レンズ:PmmA樹脂、ブラケット:シリコンベルト
色
ブラック
電源
2600Ahリチウムイオンバッテリー
取り付け工具
不要
光源
高輝度ホワイトLED
点灯方式
センサー点灯-点灯(Hi)-点灯(Lo)-点滅(一定)
充電時間(時間)
3
明るさ(Lm)
点灯:(Hi)250(Lo)90
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
点灯(Hi)約3(Lo)約6、(一定)約12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74097766
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください